ユニット
特別教育修了証
講習会などで配布するビニール製の特別教育修了証です。
用途
資格作業者への修了証配布用に。
トラスコ品番
184-0301
材質
再生ビニール、上質紙
縦(mm)
75
横(mm)
105
表示内容
特別教育修了証
内容量
1冊
注意
※社名入れはできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25592195
356-50A
¥
610
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください