曜日別特売

フロアー材用のRアングル(穴付)

フロアー材用のRアングル(穴付) - 光モールフロアー材用のRアングル(穴付) - 光モールフロアー材用のRアングル(穴付) - 光モールフロアー材用のRアングル(穴付) - 光モール

R加工仕様で素足で踏んでも安全です。
皿穴加工済でスピーディーな施工が可能です(約380 ピッチ)。

用途フローリングのリフォームで間口や掃き出し部分の小口隠しに。材質アルミ6063(アルマイト仕上げ)長さ(mm)2000厚さ(mm)2寸法(mm)14×17全長(mm)2000穴径(Φmm)8表面処理アルマイト穴数6縦(mm)14横(mm)17穴ピッチ(mm)380RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
注意
※ドア周りに施工の際はドア本体及び下枠の高さより低くなるように設置してください。
※個人宅配送不可となります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
255922041485146-8731ブラックブラック
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
255922201489147-6609シルバーアルマイト
オープン
1,198
1,318(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年2月25日
255922291490146-8762ブロンズブロンズ
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
255922381491147-5085ステンステンカラー
オープン
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする