保護めがね EE-70F-J

保護めがね EE-70F-J - 重松製作所

サイドまであるアイピースで広視野です。
ヘッドバンドは装着感の良いゴム織紐です。

用途粉じんや飛散物、薬液飛沫が発生する作業にトラスコ品番314-8079材質アイピース:ポリカーボネート、フレーム :ポリ塩化ビニル、バンド:ゴム織紐タイプ顔あたりソフトレンズ色クリアフレーム色クリア色(バンド)ブルー/ホワイトレンズ厚さ(mm)約2.2紫外線カット特性防曇加工、防傷加工通気孔内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25592317EE-70F-J
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする