曜日別特売

薄型防噴流ギャラリー

薄型防噴流ギャラリー - 篠原電機薄型防噴流ギャラリー - 篠原電機薄型防噴流ギャラリー - 篠原電機薄型防噴流ギャラリー - 篠原電機薄型防噴流ギャラリー - 篠原電機薄型防噴流ギャラリー - 篠原電機薄型防噴流ギャラリー - 篠原電機

薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。
前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。

用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などに設置される盤に。ベージュ(5Y7/1)奥行(mm)16.5内容量1台
注意
※取り付けにおいては、パネルカット以外に取り付け穴が必要となります。別途お問い合わせください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
幅(mm)
寸法(縦×横)(mm)
縦(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25592344GTS-12W160-60141連160穴あけピッチ:140×140(Φ6×4)160
28,760
17,980
19,778(税込)
当日出荷
25592360GTS-15W160-59901連200穴あけピッチ:角から中央のピッチ113.5×角から中央のピッチ88.5(Φ7×8)250
31,740
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
25592369GTS-20W160-59911連250穴あけピッチ:角から中央のピッチ113.5×角から中央のピッチ113.5(Φ7×8)250
33,840
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
25592378GTS-30W160-59931連350穴あけピッチ:角から中央のピッチ113.5×-上角から中央手前のピッチ109×-下角から中央のピッチ163.5(Φ7×9)250
57,500
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
25592387GTS-45W160-59942連500穴あけピッチ:角から中央のピッチ113.5×角から中央手前のピッチ119、中央手前から中央のピッチ119.5(Φ7×12)250
64,880
38,980
42,878(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする