曜日別特売

薄型防噴流ギャラリーファン付

薄型防噴流ギャラリーファン付 - 篠原電機薄型防噴流ギャラリーファン付 - 篠原電機薄型防噴流ギャラリーファン付 - 篠原電機薄型防噴流ギャラリーファン付 - 篠原電機

薄型設計により、奥行き寸法の大幅なダウンサイジングを実現しました。
前面側からのフィルターのメンテナンス作業が可能です。
排気用ファン付です。

用途雨風にさらされる条件の厳しい屋外などに設置される盤に。タイプ前面フィルター交換型奥行(mm)77縦(mm)250内容量1台
注意
※取り付けにおいては、パネルカット以外に取り付け穴が必要となります。別途お問い合わせください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
形状
幅(mm)
電圧(V)
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25592396GTS-20W-F1160-59551連250ファン:AC100穴あけピッチ:角から中央113.5×角から中央113.5(Φ7×8)
107,640
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
25592405GTS-45W-F1160-59572連500ファン:AC100穴あけピッチ:角から中央113.5×角から中央手前119、中央手前から中央119.5(Φ7×12)
131,975
78,980
86,878(税込)
翌々日出荷
25592414GTS-45W-F2160-59582連500ファン:AC200穴あけピッチ:角から中央113.5×角から中央手前119、中央手前から中央119.5(Φ7×12)
131,975
78,980
86,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
25592430GTS-20W-F2160-59561連250ファン:AC200穴あけ寸法:角から中央113.5×角から中央113.5(Φ7×8)
67,275
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする