ポリカ広角ミラー

ポリカ広角ミラー - 光ポリカ広角ミラー - 光ポリカ広角ミラー - 光ポリカ広角ミラー - 光

コーナーや階段に取り付けて衝突防止や安全対策、防犯・盗難対策に使用できます。
ポリカボネード製の為、衝撃に強く、軽量です。

付属品取付用パーツトラスコ品番215-5839材質本体:ポリカーボネート、ABS、取付用パーツ:ナイロン、グラスファイバー幅(mm)340高さ(mm)330奥行(mm)215取付場所コーナー 階段像の大きさ(曲面R)360R内容量1個
注意
※オイルミストが発生する場所ではご使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25592466GMK-343
25,760
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする