ICOM(アイコム)
ベルトクリップ
トラスコ品番
267-9476
適合機種
IC-4110/IC-4188D
幅(mm)
30
色
黒
高さ(mm)
70
品名
ベルトクリップ
奥行(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25592509
MB-112
¥
1,000
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください