エアダスターガン(プラグタイプ) ロング細ノズル・極細ノズルタイプ

エアダスターガン(プラグタイプ) ロング細ノズル・極細ノズルタイプ - WTB

衝突圧強力タイプです。
引き金の長さを長くする事によって女性も力を加えずに引き金がひきやすくなりました。
Wフック採用により作業終了後の収納がしやすく安全面に配慮し制作しました。

用途一般生産工場、食品工場にエアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8トラスコ品番195-3681全長(mm)1085材質(本体)アルミダイカストノズル長(mm)1000ノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル長(mm)
ノズル口径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25592545E80-10P10002
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする