曜日別特売

エアダスター ロング細ノズルタイプ・極細ノズルタイプ

エアダスター ロング細ノズルタイプ・極細ノズルタイプ - WTBエアダスター ロング細ノズルタイプ・極細ノズルタイプ - WTBエアダスター ロング細ノズルタイプ・極細ノズルタイプ - WTBエアダスター ロング細ノズルタイプ・極細ノズルタイプ - WTBエアダスター ロング細ノズルタイプ・極細ノズルタイプ - WTBエアダスター ロング細ノズルタイプ・極細ノズルタイプ - WTB

衝突圧強力タイプです。

用途一般生産工場、食品工場にエアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8材質(本体)アルミダイカスト配管取出方向上下両用可能内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ノズル長(mm)
ノズル口径(Φmm)
全長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25592554E80-10100021085195-3570
オープン
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
25592588E80-11002185195-3569
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
メーカー直送
25592597E80-22002285195-3571
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
25592606E80-33002385195-3572
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
25592615E80-55002585195-3573
オープン
4,698
5,168(税込)
当日出荷
25592624E80-1S951215195-3617
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする