WTB
ロングノズルタイプエアダスター(ニップルタイプ) ロング太ノズルタイプ
衝突圧強力タイプです。
用途
一般生産工場、食品工場に
材質(本体)
アルミダイカスト
ノズル口径(Φmm)
3
配管取出方向
上下両用可能
エアー取付口
G1/4
ノズル取付口
G1/8
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ノズル長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25592570
E80-2B
195-3580
285
200
¥
3,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
25592579
E80-5B
195-3581
585
500
¥
6,200
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください