WTB
エアダスター プロテクトノズルタイプ
衝突圧強力タイプです。
用途
一般生産工場、食品工場に
トラスコ品番
195-3655
全長(mm)
115
材質(本体)
アルミダイカスト
ノズル長(mm)
30
ノズル口径(Φmm)
2
配管取出方向
上下両用可能
エアー取付口
G1/4
ノズル取付口
G1/8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25592640
E80-G
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください