エアダスター フレキシブル自在ノズルタイプ

エアダスター フレキシブル自在ノズルタイプ - WTBエアダスター フレキシブル自在ノズルタイプ - WTBエアダスター フレキシブル自在ノズルタイプ - WTBエアダスター フレキシブル自在ノズルタイプ - WTB

衝突圧強力タイプです。

用途一般生産工場、食品工場にエアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ノズル長(mm)
ノズル口径(Φmm)
全長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25592658E80-1FL1002185195-3618
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
25592676E80-2FL2002285195-3619
オープン
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
25592694E80-3FL3002385195-3620
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
メーカー直送
25592719E80-5FL5002585195-3621
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする