WTB
エアーダスター プラグタイプ・通常ノズルタイプ
エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途
一般生産工場、食品工場に
エアー取付口
G1/4
ノズル取付口
G1/8
トラスコ品番
195-3679
全長(mm)
1085
材質(本体)
アルミダイカスト
ノズル長(mm)
1000
ノズル口径(Φmm)
2
配管取出方向
上下両用可能
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル長(mm)
ノズル口径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25592728
E80M-10P
1000
2
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください