曜日別特売

ロングノズルタイプエアダスターガン(ニップルタイプ) ロング太ノズルタイプ

ロングノズルタイプエアダスターガン(ニップルタイプ) ロング太ノズルタイプ - WTBロングノズルタイプエアダスターガン(ニップルタイプ) ロング太ノズルタイプ - WTB

エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。

用途一般生産工場、食品工場にエアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)3配管取出方向上下両用可能内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ノズル長(mm)
ノズル口径(Φmm)
全長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25592746E80M-2B2003285195-3593
オープン
3,798
4,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
25592755E80M-5B5003585195-3594
オープン
5,798
6,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする