WTB
エアダスター 極細ノズルタイプ
エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途
一般生産工場、食品工場に
トラスコ品番
195-3652
全長(mm)
215
材質(本体)
アルミダイカスト
ノズル長(mm)
95
ノズル口径(Φmm)
1
配管取出方向
上下両用可能
エアー取付口
G1/4
ノズル取付口
G1/8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25592807
E80M-1S
¥
4,450
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください