エアダスターガン フレキシブル自在ノズルタイプ(エアマイクロメーター内臓)

エアダスターガン フレキシブル自在ノズルタイプ(エアマイクロメーター内臓) - WTBエアダスターガン フレキシブル自在ノズルタイプ(エアマイクロメーター内臓) - WTBエアダスターガン フレキシブル自在ノズルタイプ(エアマイクロメーター内臓) - WTBエアダスターガン フレキシブル自在ノズルタイプ(エアマイクロメーター内臓) - WTB

エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。

用途一般生産工場、食品工場に材質(本体)アルミダイカストノズル口径(Φmm)2配管取出方向上下両用可能エアー取付口G1/4ノズル取付口G1/8内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
全長(mm)
ノズル長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25592825E80M-1FLP195-3609185100
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
25592850E80M-2FLP195-3610285200
オープン
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
25592868E80M-3FLP195-3611385300
オープン
3,898
4,288(税込)
当日出荷
メーカー直送
25592886E80M-5FLP195-3612585500
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする