WTB
エアダスター フレキシブル自在ノズルタイプ(エアマイクロメーター内臓)
エアーダスターガン本体にエアマイクロメーターを内蔵した流量調整が可能なエアダスターガンです。
用途
一般生産工場、食品工場に
エアー取付口
G1/4
ノズル取付口
G1/8
材質(本体)
アルミダイカスト
ノズル口径(Φmm)
2
配管取出方向
上下両用可能
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ノズル長(mm)
ノズル口径(Φmm)
全長(mm)
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25592834
E80M-1FL
100
2
185
195-3603
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25592859
E80M-2FL
200
2
285
195-3604
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25592877
E80M-3FL
300
2
385
195-3605
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25592895
E80M-5FL
500
2
585
195-3606
オープン
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください