天然ゴム背抜き手袋 まとめ買い グリップ(ソフトタイプ)5双パック

天然ゴム背抜き手袋 まとめ買い グリップ(ソフトタイプ)5双パック - SHOWA(ショーワグローブ)天然ゴム背抜き手袋 まとめ買い グリップ(ソフトタイプ)5双パック - SHOWA(ショーワグローブ)天然ゴム背抜き手袋 まとめ買い グリップ(ソフトタイプ)5双パック - SHOWA(ショーワグローブ)天然ゴム背抜き手袋 まとめ買い グリップ(ソフトタイプ)5双パック - SHOWA(ショーワグローブ)天然ゴム背抜き手袋 まとめ買い グリップ(ソフトタイプ)5双パック - SHOWA(ショーワグローブ)天然ゴム背抜き手袋 まとめ買い グリップ(ソフトタイプ)5双パック - SHOWA(ショーワグローブ)
(1件のレビュー)

ゴム臭を抑えた特殊配合の樹脂を使用しています。
格段の柔らかさと強力なすべり止め効果があります。
抗菌防臭加工を施しているので、汗臭さ・細菌・カビを防ぎ、衛生的です。

用途運送業、倉庫業、土木・建築作業。トラスコ品番206-0479材質樹脂部:天然ゴムグリーン、リスト:ブラックサイズLL加工すべり止めあり全長(cm)26.0中指長(cm)8.2手のひらまわり(cm)24.5ゲージ数10RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5双)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25592904NO310-XL5P
2,524
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-19
用途: 普段の仕事に
鈴木産業農・林・水産業

丈夫で価格もリーズナブル、履き心地も良く耐久性も有りお値段以上のコスパ最強なゴム手袋です。ネーミング通りのグリップ性能も良い!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする