マグネットマイクオプション

マグネットマイクオプション - ICOM(アイコム)

IC-MS4880用アンテナです。

用途IC-MS4880用トラスコ品番208-3945適合機種IC-MS4880幅(mm)80品名マグネット基台付アンテナ奥行(mm)800アンテナサイズ(mm)400RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25592929MG4501AC2
16,000
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする