曜日別特売

押しボタンカバー コンパクトタイプ

押しボタンカバー コンパクトタイプ - 篠原電機

樹脂カバーにマグネットがついているため取り付け取り外しが簡単な押釦カバーです。
ネオジム磁石の磁力により、不意な接触によるカバーのズレ、脱落が生じにくくなりました。
Φ40mm程度の押ボタンに合うサイズです。

用途誤作動防止トラスコ品番367-9634材質カバー :ポリカーボネート(透明) UL94-HB、マグネット:ネオジム磁石 ニッケルめっき付幅(mm)5864奥行(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25592974SWCK-66
4,275
4,098
4,508(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする