曜日別特売

インナー手袋(フィットタイプ)

インナー手袋(フィットタイプ) - 旭化成インナー手袋(フィットタイプ) - 旭化成
(1件のレビュー)

吸湿性・放湿性があり、静電気が起きにくいキュプラ(ベンベルグ[[R上]])を75%使用した、薄手タイプのインナー手袋です。
高い吸放湿性と低い耐摩抵抗性で快適な着用感が得られます。
伸縮糸を使用しており、従来の製品に比べフィット感が高く、作業性がよくなっています。
家庭用洗濯可能で、繰り返し使用ができます。

用途ニトリル、ラテックスなど通気性のない手袋の手汗ムレ対策として手汗成分(Na+など)のコンタミ対策として。トラスコ品番195-1924材質ベンベルグ(R)(キュプラ)、ナイロン厚さ(mm)1.7白(生成色)サイズフリー全長(cm)17.8中指長(cm)6.0手のひらまわり(cm)14.4色(手首部)ゲージ数13内容量1双
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25593017NHG-9001TWH
オープン
279
307(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-18
用途: 仕事手袋の下に
その他業種

薄くてピッタリです!ニトリグローブの下履きですが、ごわつかずスムーズに着用できます

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする