曜日別特売

台車用ストッパー キャスパー2ndジェネレーション

台車用ストッパー キャスパー2ndジェネレーション - マルイチ台車用ストッパー キャスパー2ndジェネレーション - マルイチ台車用ストッパー キャスパー2ndジェネレーション - マルイチ台車用ストッパー キャスパー2ndジェネレーション - マルイチ台車用ストッパー キャスパー2ndジェネレーション - マルイチ台車用ストッパー キャスパー2ndジェネレーション - マルイチ台車用ストッパー キャスパー2ndジェネレーション - マルイチ台車用ストッパー キャスパー2ndジェネレーション - マルイチ

極薄スリット式により、安全性の高さと着脱の手軽さの両立を実現した台車用キャスターストッパーです。
キャスターストッパー「キャスパー2ndジェネレーション」は、ピンチオープン方式により、取っ手部分を追加することで、片手での着脱を可能にしました。

用途台車のキャスターストッパーにキャスター付きの家具や台車の安全対策に。仕様オープンリング方式:×材質天然ゴム、SBRブラックRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
厚さ(mm)
質量(g)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25593026CP2-M-BK207-1737Φ70~1001590100
620
619
681(税込)
当日出荷
25593315CP2SBK207-1738Φ65以下103975
440
419
461(税込)
当日出荷
25593324CP2LBK207-1736Φ100~15025338150
1,340
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする