テサ (tesa)
汎用両面テープ”55733”
高粘着で耐湿性に優れ、浴室など湿気の高い場所でのご使用に適しています。
釘やねじで壁面を傷つけずに固定できます。
用途
浴室など湿度の高い場所での使用にミラー固定に。
トラスコ品番
207-3552
材質
基材:PEフォーム、粘着剤:アクリル系
幅(mm)
19
厚さ(mm)
1.2
色
白
長さ(m)
5
主な用途
固定
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25593130
55733-19-5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください