テサ (tesa)
汎用両面テープ”55792”
屋内外問わず、非常に優れた粘着力を発揮します。
用途
タイル、金属、プラスチックなど平滑面への固定に屋内・屋外での使用に。
トラスコ品番
207-3553
材質
基材:PEフォーム、粘着剤:ゴム系
幅(mm)
19
厚さ(mm)
1.1
色
白
長さ(m)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25593139
55792-19-5
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください