曜日別特売

ラインテープ

ラインテープ - tesa(テサ/テサテープ)ラインテープ - tesa(テサ/テサテープ)ラインテープ - tesa(テサ/テサテープ)ラインテープ - tesa(テサ/テサテープ)ラインテープ - tesa(テサ/テサテープ)ラインテープ - tesa(テサ/テサテープ)ラインテープ - tesa(テサ/テサテープ)ラインテープ - tesa(テサ/テサテープ)

貼るだけできれいなラインが引けます。
柔軟性に優れ、粗面やコーナー部への接着にも適しています。
強靭かつシワになりません。

用途屋内・屋外兼用工場、店舗、体育館、倉庫などでのラインマーキング店舗などの床面で、商品置き場、歩行路の区分表示学校・病院などの廊下での行先表示。仕様テープカット条件:切断にはカッターが必要材質基材:軟質塩化ビニル、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.18長さ(m)33粘着力(N/10mm)1.8引張強度(N/10mm)30RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
255931484169PV93-50-33BK207-3698
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
255931574169PV93-50-33W207-3699
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
255931664169PV93-50-33Y207-3700
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
255931754169PV93-50-33TR207-3701トラ
オープン
4,198
4,618(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする