tesa(テサ/テサテープ)
補修テープ
粘着力に優れ、粗面にもよくつきます。
耐候性に優れています。
用途
屋内・屋外用留め、結束、補強、マーキングなどあらゆる用途に。
材質
基材:アクリルコート布、粘着剤:ゴム系
仕様
筆記可、テープカット条件:手切れ可
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(m)
厚さ(mm)
色
トラスコ品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25593184
56339-19-25BK
19
25
0.31
黒
207-3547
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25593200
56339-19-25W
19
25
0.31
白
207-3548
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25593209
56432-38-20BK
38
20
0.28
黒
207-3549
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25593218
56432-38-20W
38
20
0.28
白
207-3550
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
25593227
56432-38-20GY
38
20
0.28
グレー
207-3551
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください