tesa(テサ/テサテープ)
ラインテープ”58131”
柔軟性を持ちながらも丈夫な基材により直線、曲線ともに簡単に引けます。
用途
危険区域、立入禁止区域や防火設備の区分け倉庫、工場のラインマーキング店舗などの床面で、商品置き場、歩行路の区分表示学校、病院などの廊下での行先表示。
トラスコ品番
207-3745
材質
基材:軟質塩化ビニール、粘着剤:ゴム系
幅(mm)
50
厚さ(mm)
0.065
色
赤/白
長さ(m)
66
粘着力(N/10mm)
1.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25593245
58131-50-66
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください