曜日別特売

盤用LED照明

盤用LED照明 - 篠原電機

10W蛍光灯の代替に適した、軽量でコストパフォーマンスが優れたLED照明です。
受配電盤・分電盤・制御盤などの盤用照明用途にご使用下さい。

トラスコ品番367-9637幅(mm)22全長(mm)297高さ(mm)34タイプ器具一体型種類盤用径(Φmm)ライト部:260奥行(mm)34消費電力(W)5定格電圧(V)AC100~240定格寿命(時間)20000管長(mm)295照度(Lx)中心:100取付け方法金具外径(mm)295明るさ(Lm)450RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC2000V 1分間 (対地間)消費電力:5w at100内容量1台
注意
※当製品は一般用電気工作物には使用できません。
※(一般用電気工作物とは、一般住宅や商店などの電気設備であって、低圧(600V以下)受電のもの及び小出力発電設備を指します)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25593297LC-3005
5,100
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする