カーボーイ
フジヤマコーン
底面に強力なマグネットが内蔵されているので、鉄製の物に簡単に設置できます。
従来型コーンと比べて重さが軽くなるため持ち運びが簡単になります。
反射パーツが付いているので、暗いところでも見えやすいです。
用途
車両の誘導、進入禁止表示などに。
トラスコ品番
249-8753
材質
PE、PVC、ネオジムマグネット、スチール
幅(mm)
336
色
レッド/ホワイト
高さ(mm)
1130
径(mm)
336
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25593340
FC-01
¥
7,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください