理研オプテック
防曇ゴグル(マスク・めがね併用可)
曇りに強く傷つきにくい、超親水性VFコーティングです。
メガネ併用可能なオーバーグラスタイプです。
レンズ交換が可能です。
トラスコ品番
225-9900
材質
レンズ:ポリカーボネート
規格
JIS規格適合品
レンズ色
クリア
加工
防曇加工、防傷加工
レンズ
交換可能
コーティング
VF(防曇)
レンズ厚さ(mm)
0.8
紫外線カット
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
通気孔
○
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25593428
M40-VF
¥
3,200
¥
2,888
¥
3,177
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください