日本緑十字社
フロアサインスタンド
日本語と英語の2ヶ国語が表記されたフロアサインスタンドです。
市販のペットボトルを「おもし」としてご使用いただけます。
用途
ドローン作業の周知に。
トラスコ品番
227-1443
セット内容
本体+両面同内容ステッカー2枚付
材質
本体:ABS樹脂、表示部:ユポ、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
25(折りたたみ時)
高さ(mm)
580(使用時)
奥行(mm)
295(使用時)
縦(mm)
600
横(mm)
280
表示内容
ドローン点検作業中
内容量
1台
注意
※飛行禁止区域におきましては、必ず飛行許可承認の届出が必要です。
※ペットボトルの形状が特殊な場合装着できない場合があります。
※ウェイトの重量は1.5kg以下でご利用ください。
※ペットボトルは付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25593464
337251
¥
6,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください