曜日別特売

垂れ幕(懸垂幕) ドローン点検作業中

垂れ幕(懸垂幕) ドローン点検作業中 - 日本緑十字社垂れ幕(懸垂幕) ドローン点検作業中 - 日本緑十字社

ナイロンターポリン製で強度があり雨や風に強いため、屋外でも使用することができます。

用途ドローン作業の周知に。付属品パイプ×2本、ヒモ×2本、ヒモ×2本トラスコ品番223-9572材質本体:ナイロンターポリン、パイプ:PVC縦(mm)1500横(mm)450取付け方法吊り下げタイプ(上下部パイプ+ヒモ付き)表示内容ドローン点検作業中生地厚(mm)0.38内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25593480124071
5,500
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする