ポリエチレンスポンジ

ポリエチレンスポンジ - 光

反発弾性に優れ加工性が良いです。
臭い・色移り・変形がほとんどなく、水を吸収しません。

用途緩衝材、防音材・断熱材に。トラスコ品番230-3045材質発泡ポリエチレン長さ(mm)200幅(mm)200厚さ(mm)5タイプ非粘着RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25593726SR5-20-T
210
189
208(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする