曜日別特売

チャンネル

チャンネル - 光

現場でカットして長さを調節できます。

用途空調ダクト、電気配線などの支持材に。トラスコ品番224-6060材質スチール厚さ(mm)3.2寸法(mm)17×44.4×3.2全長H(mm)400内容量1箱(5本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25593559C-44-400
オープン
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする