曜日別特売

二眼型遮光メガネ

二眼型遮光メガネ - 理研オプテック二眼型遮光メガネ - 理研オプテック二眼型遮光メガネ - 理研オプテック

周辺光が入りにくいアイカップ型めがねです。
通気性に優れたベンチレーションシステムを採用しています。
金属部品不使用のため、あらゆる作業環境で安全にお使いいただけます。

用途ガス溶接にアーク溶接の下めがねに溶接周辺作業者に紫外線対策に。材質レンズ:ポリカーボネートレンズ色グリーンフレーム色ブラックテンプル色ブラック長さ(mm)130幅(mm)160高さ(mm)49加工防傷加工紫外線カットありRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※レーザー光用遮光めがねとして使用しないでください。
※アーク溶接には使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
遮光度
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25593604RS-XBL SPL1.2SPL1.2229-9790
3,300
2,998
3,298(税込)
当日出荷
25593620RS-XBL SPL3SPL3229-8273
3,300
2,998
3,298(税込)
当日出荷
25593629RS-XBL SPL5SPL5229-9779
3,300
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネ・ゴーグル・防災面」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする