理研オプテック
二眼型遮光メガネ 102BW
耐衝撃性に優れたポリカ-ボネ-トフレ-ムです。
用途
ガス溶接などに。
トラスコ品番
229-8286
材質
強化ガラス
長さ(mm)
133
幅(mm)
143
高さ(mm)
50
レンズ色
グリーン
フレーム色
ブラウン
加工
防傷加工
遮光度
#3
テンプル色
ブラウン
紫外線カット
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※レーザー光用遮光めがねとして使用しないでください。
※アーク溶接には使用しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25593638
102BW PC/#3
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください