ミドリ安全
耐切創性 耐衝撃性手袋
耐切創性の安全性能です。
原手は18ゲージの超薄手です。
ガラス繊維入りで耐切創強度が高いです。
ニトリルコーティングで耐摩耗性に優れています。
用途
自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械等の作業に。
材質
甲部:ポリ塩化ビニール、手袋本体:高強度ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維、スパンデックス、ラテックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色
グレー/ブラック
規格
EN388 2016:3X42C、ANSI/ISEA 138-2019:耐衝撃レベル1
機能
耐切創、耐衝撃性、耐摩耗性
材質(すべり止め)
ニトリルゴム
コーティング
手のひらコート
材質(繊維部)
甲部:ポリ塩化ビニル、手袋本体:ポリエチレン、ポリエステル、ガラス繊維、ポリウレタン、天然ゴム
ゲージ数
18
耐切創性
X/C
内容量
1双
注意
※回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。
※耐切創性繊維は絶対切れない素材ではありません。
※又切れにくい素材ですが、扱う製品により条件が異なります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25593656
KX-90J-M
252-2311
M
24.5
8.5
19.2
¥
3,810
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
25593665
KX-90J-L
252-2310
L
25.5
9
21.6
¥
3,810
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
25593674
KX-90J-XL
252-2312
XL
26.5
9.5
22
¥
3,810
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください