ミドリ安全
耐切創性 耐衝撃性手袋 13ゲージ
耐切創性と耐衝撃性の安全性能です。
原手は13ゲージの薄手です。
バサルト繊維入りで耐切創強度が高いです。
ニトリルコーティングで耐摩耗性に優れています。
用途
自動車関連、設備メンテナンス、ガラス関連、精密機械等の作業に。
材質
甲部:ポリ塩化ビニール、手袋本体:高強度ポリエチレン、バサルト繊維(玄武岩繊維)、ポリエステル、ナイロン、スパンデックス、ラテックス、すべり止め部:ニトリルゴム
色
グレー/ブラック
規格
EN388 2016:4X42DP、ANSI/ISEA 138-2019:耐衝撃レベル2
機能
耐切創、耐衝撃性、耐摩耗性
材質(すべり止め)
ニトリルゴム
コーティング
手のひらコート
材質(繊維部)
甲部:ポリ塩化ビニル、手袋本体:ポリエチレン、無機繊維(バサルト繊維)、ポリエステル、ナイロン、ポリウレタン、天然ゴム
ゲージ数
13
耐切創性
X/D
内容量
1双
注意
※回転体に手が巻きこまれるおそれがあるときは、手袋を使用しないでください。
※耐切創性繊維は絶対切れない素材ではありません。
※又切れにくい素材ですが、扱う製品により条件が異なります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
サイズ
全長(cm)
中指長(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25593690
KX-91J-M
252-2315
M
24.5
8.5
19.2
¥
3,750
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
25593699
KX-91J-L
252-2316
L
25.5
9
21.4
¥
3,750
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
25593708
KX-91J-XL
252-2313
XL
26.5
9.5
22
¥
3,750
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください