ジョプラックス
樹脂ニップル(めねじ取付用)
エンジニアリングプラスチックの採用で耐衝撃性に優れています。
プラスチック製で軽くさびません。
ジョプラスターシリーズに接続可能です。
用途
一般エア配管にG1/4めねじ同士の接続に。
トラスコ品番
219-8128
材質
ナイロン(PA)
接続口径
(ねじ)G1/4
使用温度範囲(℃)
0~50
六角対辺(mm)
17
最高使用圧力(MPa)
1.0
使用温度(℃)
0~50
使用圧力
0~1.0Mpa
使用流体
空気
二面幅(mm)
17
相手側取付サイズ
G1/4メネジ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※必要に応じてシールテープをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25593717
NPS2S2
G1/4×12
¥
157
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材