曜日別特売

コーンサイントップ[[R2]] (ソーシャルディスタンス)

コーンサイントップ[[R2]] (ソーシャルディスタンス) - ユニットコーンサイントップ[[R2]] (ソーシャルディスタンス) - ユニット

コーン(別売)に取付けるだけの手軽な表示ボードです。
プラスチックチェーン等で連結できます。

用途工場、倉庫、駐車場、一般施設での表示に。付属品コーン固定用ネジ×2材質本体:高密度ポリエチレン 表示部:PVCステッカー、表示部:PVCステッカー幅(mm)88イエロー品名コーンサイン縦(mm)412横(mm)280表示内容ソーシャルディスタンスに ご協力をお願いします PLEASE KEEP YOUR DISTANCE表示寸法(mm)表示面:250×250内容量1個
注意
※コーン・ウェイトは別売です。
※ユニット(株)カタログ掲載品700mmHコーン以外の別メーカー品コーンに使用される場合、適合保障は致しかねますので予めご了承下さい。
※運送上に発生した破損[商品をご検品の上、各運送会社へご確認下さい]に関しては、メーカーでは一切責任を負いません。
※本来の使用用途以外で生じた損害につきましても、メーカーは一切責任を負いません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25593744WT-965251-4697両面
3,400
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
25593735WT-964251-4696片面
2,450
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする