電波掛時計(32プログラムチャイム付)

電波掛時計(32プログラムチャイム付) - セイコー(SEIKO)電波掛時計(32プログラムチャイム付) - セイコー(SEIKO)電波掛時計(32プログラムチャイム付) - セイコー(SEIKO)
(2件のレビュー)

最大32チャンネルをチャイム設定出来る電波時計です。
判読性を追求したクロック専用UDフォントを使用しています。

仕様電波:○付属品単2乾電池×2本、単3乾電池×3本トラスコ品番238-9828厚さ(mm)68銀色電源単3アルカリ乾電池×3本、単2アルカリ乾電池×2本(付属)表示方式アナログ直径(mm)350電波時計電波時計、日付表示、夜間秒針停止内容量1個
2月1日より値下げいたしました。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25593778PT202S
15,000
11,980
13,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 25593778
2025-01-23
用途: 製造現場のチャイム
燦工業製造業

音をもう少し大きく出来たら、又チャイムの種類を増やすとこの価格なら最高。

対象商品 : 25593778
2024-06-18
用途: 事務所の壁に掛けて使用しています
武蔵テクノサポート株式会社卸売・小売業

文字盤の見やすさ、シンプルでいて機能充実、とても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする