ライト
六角軸中タップ・下穴ドリルセット
六角軸の中タップが2サイズと六角軸タップ下穴用ドリルが各1本が入ったセットです。
通り穴、止まり穴共に使用できます。
用途
薄鉄板、アルミ、真鍮等のねじ山の形成および修正に。
付属品
下穴用ドリル(LST-T410)
トラスコ品番
236-0519
セット内容
M4×0.7・M5×0.8中タップ・下穴ドリル各1本
材質
高速度鋼(HSS)
精度
3級
シャンク径(mm)
6.35
加工ねじ
メートルねじ
内容量
1セット(3本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25593830
RN-T45
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください