旭産業
飛沫感染対策シート
透明でシート表面に文字印刷がなくクリアです。
安心の防炎認定品です。
幅継ぎがなく一枚物のシートです。
用途
飛沫感染対策用として受付、レジなどの対面時に工場内、オフィスなどの間仕切り用として。
材質
ポリ塩化ビニル
厚さ(mm)
0.3
機能
タイプ
内容量
1枚
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25593997
HKT1010-K
250-3663
1025
1
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
25594006
HKT1020-K
250-3658
2050
1
¥
3,480
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25594015
HKT1520-K
250-3659
2050
1.5
¥
4,720
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25594024
HKT2020-K
250-3662
2050
2
¥
6,420
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25594040
HKT2025-K
250-3661
2500
2.05
¥
7,760
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25594049
HKT2030-K
250-3660
3000
2.05
¥
9,060
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください