ワイドミュラー
ケーブルエントリーシステム(真鍮製)
システムの変更、点検、メンテナンスの際にケーブルを迅速に管理することができます。
用途
各種プラント、輸送インフラ、船舶、工作機械などのさまざまな産業に。
材質
ニッケルめっき真鍮
色
ブロンズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
ねじサイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25594128
1909930000
257-5439
AF1:34、AF2:34
44
8
M32
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25594137
1569100000
257-5441
AF1:24、AF2:24
34.5
6.5
PG16
オープン
¥
969
¥
1,066
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25594146
1569120000
257-5440
AF1:40、AF2:40
46.5
8
PG29
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください