ワイドミュラー
ケーブルエントリーシステム(プラスチック製)
システムの変更、点検、メンテナンスの際にケーブルを迅速に管理することができます。
用途
各種プラント、輸送インフラ、船舶、工作機械などのさまざまな産業に。
材質
ポリアミド6
色
グレー
寸法L1(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
寸法L(mm)
ねじサイズ
寸法AF(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25594155
1772290000
257-5445
40
M16
22
オープン
¥
149
¥
164
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25594164
1772300000
257-5444
39.5
M20
24
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25594180
1569000000
257-5446
39
PG13.5
24
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25594189
1569010000
257-5443
41
PG16
27
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください