ワイドミュラー
プラスチックナット・パッキン
システムの変更、点検、メンテナンスの際にケーブルを迅速に管理することができます。
用途
各種プラント、輸送インフラ、船舶、工作機械などのさまざまな産業に。
色
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
厚さ(mm)
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25594198
1697470000
257-6088
ポリアミド6
6.0
27
オープン
¥
64
¥
70
(税込)
当日出荷
メーカー直送
25594207
1772450000
257-6086
ポリアミド6
5.0
22
オープン
¥
57
¥
63
(税込)
当日出荷
25594216
1777930000
257-6087
ポリエチレン
2.0
20
オープン
¥
40
¥
44
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください