角型コンテナバッグ

角型コンテナバッグ - 旭産業角型コンテナバッグ - 旭産業

今までにない前面が開閉可能な角型オープンタイプのコンテナバッグです。(AS-KGYNT)
箱物やセメント、肥料などの袋物の積載が容易です。
内容物をフォークリフトで吊り上げ、そのまま倉庫などに貯蔵が可能です。
本体と底の部分が表生地(PP)と裏生地(PE)の二重構造になっております。(AS-KGWBG)
スレート板などの長尺ものを運搬するのに最適なサイズです。(AS-KGWBG)

用途肥料やセメントなど袋詰め製品の運搬・保管用として段ボール箱など梱包済み品の運搬・保管用として。容量(L)1210材質本体:ポリプロピレン(PP)ベルト色ベージュトラスコ品番250-3664種別角型高さ(mm)1000タイプ内袋なし奥行(mm)1100耐荷重(kg)1000吐出口なし注入口あり外径(mm)1100投入口寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1100×1100×1000ラミネートなし内容量1袋
注意
※ご使用は1回限りとなります。
※鋭利な物が当たると破損し内容物が飛散します。
※吊り上げたバッグの下に入らないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
容量(L)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25594225AS-KGYNT1000121011001000
7,500
6,998
7,698(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレコンバック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする