旭産業
コンテナバッグ(丸型二重袋付き・角型オープン・角型長尺用)
丈夫な本体(PP)の中に内袋(PE)が二重にセットしてあります。
汚染物などの運搬に有効です。
用途
アスベスト廃棄運搬用として水分などを含んだ汚染物質の運搬用として。
トラスコ品番
250-3666
種別
丸型
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、内袋:ポリエチレン(PE)
高さ(mm)
1060
タイプ
内袋あり
耐荷重(kg)
1000
ベルト色
ベージュ
吐出口
なし
注入口
あり
投入口寸法(径×高さ)(mm)
1100×1060
外径(mm)
1100
ラミネート
なし
内容量
1袋
注意
※ご使用は1回限りとなります。
※鋭利な物が当たると破損し内容物が飛散します。
※吊り上げたバッグの下に入らないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25594234
AS-MGNTW
¥
9,000
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください