曜日別特売

台車用ストッパー キャスパー3rdジェネレーション

台車用ストッパー キャスパー3rdジェネレーション - マルイチ台車用ストッパー キャスパー3rdジェネレーション - マルイチ台車用ストッパー キャスパー3rdジェネレーション - マルイチ台車用ストッパー キャスパー3rdジェネレーション - マルイチ台車用ストッパー キャスパー3rdジェネレーション - マルイチ台車用ストッパー キャスパー3rdジェネレーション - マルイチ
(1件のレビュー)

極薄スリット式により、安全性の高さと着脱の手軽さの両立を実現した台車用キャスターストッパーです。
キャスターストッパー「キャスパー3rdジェネレーション」は、ツノ形状部分をキャスターに押し当てることでリングが開きキャスターへ装着が可能です。
立ったまま足でキャスパーの装着が可能になり、作業の負担を軽減させます。
オープンリング方式+PUSH IN方式による最強キャスパーです。

用途カゴ台車のキャスターストッパーに事故防止、安全対策に。トラスコ品番255-7609適合機種Φ100~Φ150材質天然ゴム+ブレンド、SBR厚さ(mm)25ブラック機能オープンリング方式対応適合車輪径(Φmm)100~150外径(mm)170内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25594250CP3-L-BK
1,440
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-24
用途: 運搬台車の車輪止め

ストッパーの無い台車で使っています。
紐が付いているので装脱着時に屈まなくてもいいのが嬉しいです。
装着時に蹴り込んでハメ、脱着時に引っ張って外すので耐久性はどうか気になりますが、ストッパー付きの台車は高価なので、安く済んでよかったです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする