日本緑十字社
バルブ開閉札 丸型
熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
用途
あらゆるバルブの設置場所に。
トラスコ品番
250-1739
材質
PET
厚さ(mm)
2
色
黄
縦(mm)
50
横(mm)
50
表示内容
ADJUSTED(調整済)
外径(mm)
50
穴径(mm)
4
内容量
1枚
注意
※取付金具は別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25594259
151140
¥
480
¥
429
¥
472
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください